AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK455501 PR.RJ UNIV.A 8/8 POLI SCHERMATA CAT.6 - 455501

HBO
copiacopia
BERKER - BRK455501 PR.RJ UNIV.A 8/8 POLI SCHERMATA CAT.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2x RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Direzione di uscita - Inclinato

  • Montaggio superficiale - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334437451

Codice prodotto

BRK455501

Cod. produttore

455501

Produttore

HBO

Tipo di connettore:

2x RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Direzione di uscita:

Inclinato

Montaggio superficiale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Collegamento:

LSA (Krone)

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

45 mm

Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 communicazione