AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK452210 PR.TV 3FORI TERMINALE 1930/GLAS/R.CLASS - 452210

HBO
copiacopia
BERKER - BRK452210 PR.TV 3FORI TERMINALE 1930/GLAS/R.CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 3

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 5.5 dB

  • Adatto per modem via cavo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334424666

Codice prodotto

BRK452210

Cod. produttore

452210

Produttore

HBO

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

3

Perdita di derivazione a 860 MHz:

5.5 dB

Adatto per modem via cavo:

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

2 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Alimentazione remota possibile:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic