BERKER - BRK395619 PULS.A TIRANTE CON SEGN.COM.LUCI - 395619

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Tirante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011334197607
Codice prodotto
BRK395619
Cod. produttore
395619
Produttore
HBO
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Tirante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
0
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
sì
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Materiale:
Altri
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Profondità del dispositivo:
42 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm