BERKER - BRK384603 PULS.A CONT.COMM.1930/GLAS/R.CLASS - 384603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Altri
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011334489238
Codice prodotto
BRK384603
Cod. produttore
384603
Produttore
HBO
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Altri
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
0
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Colore:
Alluminio
Materiale:
Altri
Stampa:
Nessuno
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK07
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Numero RAL (affine):
7035
Profondità del dispositivo:
42 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no