BERKER - BRK3315427006 PRESA HI-DEF.K1 ANTR.OPACO, VERN. - 3315427006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Con prese / attacchi - sì
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
4011334330561
Codice prodotto
BRK3315427006
Cod. produttore
3315427006
Produttore
HBO
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Con prese / attacchi:
sì
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
sì
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
28.3 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
18 mm
Tipo di contatto:
Femmina


