BERKER - BRK3315418989 PRESA VGA SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 3315418989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - sì
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
10 PZ
EAN
4011334341772
Codice prodotto
BRK3315418989
Cod. produttore
3315418989
Produttore
HBO
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
sì
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
sì
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
23.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
13 mm
Tipo di contatto:
Femmina


