BERKER - BRK32723515 COMM.CHIAVE INGR.SEPAR.W1 GRI/GRIG OP - 32723515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Chiave
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
4011334391456
Codice prodotto
BRK32723515
Cod. produttore
32723515
Produttore
HBO
Funzionamento:
Chiave
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tensione nominale:
240 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
0
Numero RAL (affine):
7011
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Numero di moduli:
0
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


