AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK30863542 BILANCIERE CON LENTE W.1 BIANCO POLARE - 30863542

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30863542 BILANCIERE CON LENTE W.1 BIANCO POLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334459484

Codice prodotto

BRK30863542

Cod. produttore

30863542

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Tipo di fissaggio:

Altri

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Bilanciere con lente W.1 bianco polare