BERKER - BRK30863525 SUPPORTO DEVIAT.CON BIL.ILLUMINATO W1 GR - 30863525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di comando
Confezione
10 PZ
EAN
4011334390190
Codice prodotto
BRK30863525
Cod. produttore
30863525
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di comando
Numero di azionatori:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7011
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Profondità di incasso:
12 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
42 mm