BERKER - BRK30846086 RADIO TOUCH DAB+/BLE VELLUTATA Q.X ANTR. - 30846086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radio
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di moduli - 0
Radio controllato - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4011334529101
Codice prodotto
BRK30846086
Cod. produttore
30846086
Produttore
HBO
Modello:
Radio
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di moduli:
0
Radio controllato:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


