AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK30773505 INVERT.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP. - 30773505

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30773505 INVERT.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Grigio
Vedi le opzioni disponibiliBianco

Tipo di superficie:

Opaco

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334394921

Codice prodotto

BRK30773505

Cod. produttore

30773505

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7011

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Profondità del dispositivo:

61.5 mm

Invertitore a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco