AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK30763525 DEVIAT.A PAR. ILLUMINATO W1 GR./GR.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30763525 DEVIAT.A PAR. ILLUMINATO W1 GR./GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334391258

Codice prodotto

BRK30763525

Cod. produttore

30763525

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7011

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Profondità del dispositivo:

61.5 mm

Deviatore a parete illuminato Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco