AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK30653565 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCIA W1 GRIGIO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30653565 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCIA W1 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Iscrizione - Simbolo Frecce

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7011

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Adatto per accoppiamento con comandi bus -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334459606

Codice prodotto

BRK30653565

Cod. produttore

30653565

Produttore

HBO

Iscrizione:

Simbolo Frecce

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7011

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza:

71 mm

Bilanciere doppio con serigrafia freccia singola W.1 grigio