AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK30653515 INT.DOPP UNIP.CON BIL.DOPP + FRECC W1 GR - 30653515

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30653515 INT.DOPP UNIP.CON BIL.DOPP + FRECC W1 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Basculante

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Interruttore unipolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334390299

Codice prodotto

BRK30653515

Cod. produttore

30653515

Produttore

HBO

Funzionamento:

Basculante

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Interruttore unipolare

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

7011

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Int. doppio x ven. unipol. con Bilanc. doppio con frecce Serie W.1 grigio opac