AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK2973 DIMMER UNIV. A MANOPOLA, (R, L, C, LED)

HBO
copiacopia
BERKER - BRK2973 DIMMER UNIV. A MANOPOLA, (R, L, C, LED)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334510079

Codice prodotto

BRK2973

Cod. produttore

2973

Produttore

HBO

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Altri

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...60 Hz

Profondità del dispositivo:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

27 mm

Sezione del conduttore:

0.5...4 mm²

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

dimmer universale a manopola, (R, L, C, LED)