AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK260205 PR.USB DOPP 230V 3A ANTRAC.SUPPORTO ANG

HBO
copiacopia
BERKER - BRK260205 PR.USB DOPP 230V 3A ANTRAC.SUPPORTO ANG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 200...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334467847

Codice prodotto

BRK260205

Cod. produttore

260205

Produttore

HBO

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

200...250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Numero RAL:

7021

Min. profondità della presa per apparecchi:

34 mm

Presa di ricarica USB doppia 230V 3A antracite, supporto angolare