AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK24128289 MOD.ENOCEAN+2 BIL.FRECC S.1/B.X BI.PL.LU

HBO
copiacopia
BERKER - BRK24128289 MOD.ENOCEAN+2 BIL.FRECC S.1/B.X BI.PL.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334526162

Codice prodotto

BRK24128289

Cod. produttore

24128289

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Radiofrequenza bidirezionale:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Accoppiatore bus incluso:

Modello:

Inserto trasmettitore da parete

Numero di canali:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Modulo EnOcean con bilanciere doppio con frecce, S.1/B.x bianco polare lucido