AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK24128106 MOD.ENOCEAN+2 BIL., S.1/B.X ANTR. OPAC

HBO
copiacopia
BERKER - BRK24128106 MOD.ENOCEAN+2 BIL., S.1/B.X ANTR. OPAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334526117

Codice prodotto

BRK24128106

Cod. produttore

24128106

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Radiofrequenza bidirezionale:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Accoppiatore bus incluso:

Modello:

Inserto trasmettitore da parete

Numero di canali:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Modulo EnOcean con bilanciere doppio, S.1/B.x antracite opaco