AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK20448989 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20448989 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334354703

Codice prodotto

BRK20448989

Cod. produttore

20448989

Produttore

HBO

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

230 V

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

0...40 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Caratteristiche di regolazione:

PI

Valore differenziale:

1...1 K

Differenza regolabile:

no

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP30

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

71 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

6

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Altezza:

71 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9010

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1.2 W

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.