AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK20307106 TERMOST.CONT.NC + P.ZO C.LE K1 ANTR.OP. - 20307106

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20307106 TERMOST.CONT.NC + P.ZO C.LE K1 ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Portata - 5...30 °C

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334309505

Codice prodotto

BRK20307106

Cod. produttore

20307106

Produttore

HBO

Modello:

On/Off

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Portata:

5...30 °C

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Grado di protezione (IP):

IP20

Feedback termico:

Serie

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Numero RAL:

7021

Profondità:

45.7 mm

Classe del termostato:

I

Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie K.1 antrac.opac, vern.