BERKER - BRK20306086 TERMOST.CONT.NC + P.ZO C.LE Q1/Q3 ANTR. - 20306086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Portata - 5...30 °C
Valore differenziale - 0.5...0.5 K
Confezione
1 PZ
EAN
4011334379638
Codice prodotto
BRK20306086
Cod. produttore
20306086
Produttore
HBO
Modello:
On/Off
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Portata:
5...30 °C
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Grado di protezione (IP):
IP20
Feedback termico:
Serie
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Numero RAL:
7016
Profondità:
49 mm
Classe del termostato:
I


