AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK20301909 TERMOST.CONT.NC + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 20301909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20301909 TERMOST.CONT.NC + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Portata - 5...30 °C

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334309444

Codice prodotto

BRK20301909

Cod. produttore

20301909

Produttore

HBO

Modello:

On/Off

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Portata:

5...30 °C

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente chiuso (NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Grado di protezione (IP):

IP20

Feedback termico:

Serie

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

50.9 mm

Classe del termostato:

I

Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac