BERKER - BRK20296086 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I Q.X ANTR. - 20296086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Carico massimo del contatto - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011334508977
Codice prodotto
BRK20296086
Cod. produttore
20296086
Produttore
HBO
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Carico massimo del contatto:
10 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...30 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
no
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Serie
Antideflagrante:
no
Numero di moduli:
0
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Numero RAL:
7021
Profondità:
50 mm
Diametro:
0 mm
Classe del termostato:
I


