AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK20291909 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I S1 BI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20291909 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I S1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Carico massimo del contatto - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334508922

Codice prodotto

BRK20291909

Cod. produttore

20291909

Produttore

HBO

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per raffrescamento:

no

Portata:

5...30 °C

Con display:

no

Prestazioni del riscaldamento:

no

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Temperatura leggibile:

no

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Serie

Antideflagrante:

no

Numero di moduli:

0

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

50 mm

Diametro:

0 mm

Classe del termostato:

I

Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno S.1/B.3/B.7 bianco pol.