BERKER - BRK18721010 SCAT.INC. SINGOLA, X MONT. PIATTA R8 - 18721010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Forma - Quadrato
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi
Confezione
1 PZ
EAN
4011334502883
Codice prodotto
BRK18721010
Cod. produttore
18721010
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Forma:
Quadrato
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di costruzione:
Scatola porta apparecchi
Profondità:
60.5...60.5 mm
Dotato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Lunghezza:
84 mm
Larghezza:
84 mm
Profondità interna:
59 mm
Numero di dispositivi installabili:
1
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro apertura:
sì
Passaggio scatola con guaina di tenuta:
sì
Passaggio scatola con raccordo tubi:
sì
Passaggio scatola con guaina graduata:
sì
Fissatubo:
no
Blocco per tubo opzionale:
no
Ingresso sul fondo:
sì
Numero di manicotti in dotazione:
0
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
1
Coperchio trasparente:
no
Piombabile:
no
A prova di vento:
no
Morsetto in posizione fissa:
no
Con gancio per fissaggio lampadari:
no
Per applicazioni speciali:
Nessuno


