BERKER - BRK181110 PULS.NA TS CROMO LUC. OTTONE GALV. - 181110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4011334269915
Codice prodotto
BRK181110
Cod. produttore
181110
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di moduli:
0
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
12 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
1.5 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Cromo
Materiale:
Metallo
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Numero RAL (affine):
9006
Profondità del dispositivo:
19.7 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
22 mm
Altezza del dispositivo:
22 mm


