AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK16417106 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL K1 ANTR.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16417106 P.ZO C.LE + STAMPA X PULS.HOTEL K1 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scheda hotel

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334297178

Codice prodotto

BRK16417106

Cod. produttore

16417106

Produttore

HBO

Modello:

Scheda hotel

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pezzo c.le con stampa x Puls. Hotel Card Serie K.1 antracite opaco, verniciato