BERKER - BRK16409906 INT.A REL X HOTEL CARD S1/B3/B7 ANTR. - 16409906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Scheda hotel
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011334404774
Codice prodotto
BRK16409906
Cod. produttore
16409906
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Funzionamento:
Scheda hotel
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con indicatore luminoso:
sì
Tensione nominale:
230 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Colore:
Antracite
Materiale:
Altri
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Numero RAL (affine):
7021
Profondità del dispositivo:
57.3 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm