AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

BERKER - BRK16226086 BILANC.CON 0 Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16226086 BILANC.CON 0 Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo 0

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334380146

Codice prodotto

BRK16226086

Cod. produttore

16226086

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo 0

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere con stampa "0"Serie Q.1/Q.3 antracite velluto, verniciato