AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK15071909 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.S1/B3/B7 BI.POP. - 15071909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK15071909 P.ZO C.LE X INT/PULS.CH.S1/B3/B7 BI.POP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiave

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334222361

Codice prodotto

BRK15071909

Cod. produttore

15071909

Produttore

HBO

Modello:

Chiave

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pezzo centrale x int./pulsante a chiave Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco