BERKER - BRK14967009 BILANC. SERIE K1 BIANCO POLARE LUCIDO - 14967009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9010
Confezione
10 PZ
EAN
4011334274247
Codice prodotto
BRK14967009
Cod. produttore
14967009
Produttore
HBO
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
sì
Con lente / simbolo intercambiabile:
sì
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44


