AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK14941606 MASCH.C.LE X AMP-ACO C.LI ANTR.OPACO - 14941606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14941606 MASCH.C.LE X AMP-ACO C.LI ANTR.OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Piastra centrale per anello intermedio

  • Completa di telaio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334227496

Codice prodotto

BRK14941606

Cod. produttore

14941606

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Piastra centrale per anello intermedio

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

51.4 mm

Altezza del dispositivo:

51.4 mm

Profondità del dispositivo:

8 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Mascherina centrale per AMP-ACO antracite opaco