BERKER - BRK14377006 BILANC.DOPPIO K1 ANTRACITE OPACO, VERN. - 14377006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere doppio
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7021
Confezione
1 PZ
EAN
4011334297307
Codice prodotto
BRK14377006
Cod. produttore
14377006
Produttore
HBO
Modello:
Bilanciere doppio
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7021
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


