BERKER - BRK14267009 BILANCIERE SERIE K1 BIANCO POLARE LUCIDO - 14267009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilanciere singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9010
Confezione
1 PZ
EAN
4011334265580
Codice prodotto
BRK14267009
Cod. produttore
14267009
Produttore
HBO
Modello:
Bilanciere singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
sì
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44


