BERKER - BRK14121606 MASCH.C.LE X CONNET. XLR D C.LI ANTR.OP. - 14121606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - XLR (Connettore Cannon)
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4011334226956
Codice prodotto
BRK14121606
Cod. produttore
14121606
Produttore
HBO
Utilizzo:
XLR (Connettore Cannon)
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Piastra centrale per anello intermedio
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Etichetta inserita in distanziale
Con iscrizione:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
10 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


