BERKER - BRK14096089 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.DOPPIO Q1/Q3 BIO - 14096089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - UAE/IAE
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011334313939
Codice prodotto
BRK14096089
Cod. produttore
14096089
Produttore
HBO
Utilizzo:
UAE/IAE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Inclinato
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
58.5 mm
Altezza del dispositivo:
58.5 mm
Profondità del dispositivo:
16.5 mm


