BERKER - BRK14091404 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.DOPPIO B7 ALUVERN. - 14091404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - UAE/IAE
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Alluminio
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4011334222149
Codice prodotto
BRK14091404
Cod. produttore
14091404
Produttore
HBO
Utilizzo:
UAE/IAE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Alluminio
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Inclinato
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9006
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
55 mm
Altezza del dispositivo:
55 mm
Profondità del dispositivo:
16.6 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


