AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK14077004 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.K5 INOX, MET.OP. - 14077004

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14077004 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.K5 INOX, MET.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - UAE/IAE

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Acciaio Inox

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334282044

Codice prodotto

BRK14077004

Cod. produttore

14077004

Produttore

HBO

Utilizzo:

UAE/IAE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Acciaio Inox

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Inclinato

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9022

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza del dispositivo:

70.5 mm

Altezza del dispositivo:

55.5 mm

Profondità del dispositivo:

16.5 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Pezzo centrale per presa RJ universale Berker K.5 acciaio inox, metallo opaco