AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK14071909 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.S1/B3/B7 BI.P.OP. - 14071909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14071909 P.ZO C.LE PR.RJ UNIV.S1/B3/B7 BI.P.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - UAE/IAE

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334222132

Codice prodotto

BRK14071909

Cod. produttore

14071909

Produttore

HBO

Utilizzo:

UAE/IAE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Inclinato

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

55 mm

Altezza del dispositivo:

55 mm

Profondità del dispositivo:

16.6 mm

Pezzo centrale per presa RJ universale Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco