BERKER - BRK140701 P.ZO C.LE X PR.RJ UNIV.1930/GLAS NERO - 140701

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - UAE/IAE
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4011334237235
Codice prodotto
BRK140701
Cod. produttore
140701
Produttore
HBO
Utilizzo:
UAE/IAE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Inclinato
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza del dispositivo:
50 mm
Altezza del dispositivo:
50 mm
Profondità del dispositivo:
4.7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm


