BERKER - BRK13737006 CORN.3P X MONT.ORIZZ.K1 ANTR.OP.VERN. - 13737006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334297635
Codice prodotto
BRK13737006
Cod. produttore
13737006
Produttore
HBO
Numero di unità:
3
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
0
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
229 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
80.5 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
71.5 mm
Profondità:
9.9 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
56.5 mm


