BERKER - BRK13293512 CORN.2P X MONT.INC. VERT.W.1 BIA.POL.OP. - 13293512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Numero di unità orizzontali - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011334405153
Codice prodotto
BRK13293512
Cod. produttore
13293512
Produttore
HBO
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite / morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
2
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
83 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
154 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
71 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
71 mm


