AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK13207006 CORN.DESIGN ANGOLARE GRANDE ANTR.OP. - 13207006

HBO
copiacopia
BERKER - BRK13207006 CORN.DESIGN ANGOLARE GRANDE ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cornice decorativa per placche

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Antracite

  • Superficie - Verniciato

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334437703

Codice prodotto

BRK13207006

Cod. produttore

13207006

Produttore

HBO

Modello:

Cornice decorativa per placche

Materiale:

Plastica

Colore:

Antracite

Superficie:

Verniciato

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Cornice design angolare, versione grande accessorio antracite opaco