BERKER - BRK12036089 P.ZO C.LE X TV 2/3FORI Q1/Q3 BI.P.VELL.O - 12036089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011334313878
Codice prodotto
BRK12036089
Cod. produttore
12036089
Produttore
HBO
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
3
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
58.5 mm
Altezza del dispositivo:
58.5 mm
Profondità del dispositivo:
8.9 mm


