BERKER - BRK12036086 P.ZO CLE TV 2/3FOR Q1/Q3 ANTR.VELL.VERN. - 12036086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4011334380078
Codice prodotto
BRK12036086
Cod. produttore
12036086
Produttore
HBO
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
3
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
58.5 mm
Altezza del dispositivo:
58.5 mm
Profondità del dispositivo:
8.9 mm


