AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK12033535 PR.TV 3FOR TERM + COP. PAR. W1 GRI.CH.OP - 12033535

HBO
copiacopia
BERKER - BRK12033535 PR.TV 3FOR TERM + COP. PAR. W1 GRI.CH.OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di uscite - 3

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 5 dB

  • Adatto per modem via cavo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334404590

Codice prodotto

BRK12033535

Cod. produttore

12033535

Produttore

HBO

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di uscite:

3

Perdita di derivazione a 860 MHz:

5 dB

Adatto per modem via cavo:

Copertura:

Contenitore completo

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

2 dB

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Colore:

Grigio

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

7011

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Banda di frequenza TV:

4...2400 MHz

Presa TV tripla terminale + coperch a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac