AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11827009 P.ZO C.LE + 2 OTT.RI ANTIPOLVERE K1 BI - 11827009

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11827009 P.ZO C.LE + 2 OTT.RI ANTIPOLVERE K1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334268772

Codice prodotto

BRK11827009

Cod. produttore

11827009

Produttore

HBO

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

2

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

70.5 mm

Altezza del dispositivo:

55.5 mm

Profondità del dispositivo:

14 mm

Pezzo c.le con 2 otturatori antipolvere Serie K.1 bianco pol. luc.