BERKER - BRK11811909 P.ZO C.LE + 2 OTT.RI ANTIPLV S1/B3/B7 BI - 11811909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4011334221241
Codice prodotto
BRK11811909
Cod. produttore
11811909
Produttore
HBO
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
2
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
55 mm
Altezza del dispositivo:
55 mm
Profondità del dispositivo:
14 mm


