AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK11708989 P.ZO C.LE + OTTURATORE ANTIPOLVERE S1 BI - 11708989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11708989 P.ZO C.LE + OTTURATORE ANTIPOLVERE S1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334489122

Codice prodotto

BRK11708989

Cod. produttore

11708989

Produttore

HBO

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

55 mm

Altezza del dispositivo:

55 mm

Profondità del dispositivo:

9 mm

Pezzo c.le con otturatore antipolvere Serie S.1 Bianco pol. Luc.