BERKER - BRK11707006 P.ZO C.LE + OTT.RE ANTIPOLVERE K1 ANTR. - 11707006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Connettore modulare
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011334298267
Codice prodotto
BRK11707006
Cod. produttore
11707006
Produttore
HBO
Utilizzo:
Connettore modulare
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
1
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
70.5 mm
Altezza del dispositivo:
55.5 mm
Profondità del dispositivo:
9 mm


